{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| elektrostatična lastnost | Ni primerno, 2 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1 | |
| Vsebina | 1 | |
| Lastnosti rokavic | Brez DMF | |
| Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374; Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374 | |
| Oznaka proizvajalca | Vitoject 890 | |
| Velikost rokavic | 9 | |
| EN 374 | Tip A (DFGKLM) | |
| Odpornost proti kemikalijam | DFGKLM | |
| EN 388 | 3101X | |
| Material | Viton | |
| Nosilni material | Viton | |
| AQL | 0,65 | |
| Področje uporabe | Heavy Duty | |
| Dolžina | 350 mm | |
| Debelina | 0,7 mm | |
| Barva | črn | |
| Uporaba | za večkratno uporabo | |
| Masa | 355 g | |
| Razred zaščite pred vrezi | 1 | |
| Kategorija zaščite | Kategorija III | |
| Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
| CAS AL | 1A004B | |
| Koda SH AL | 00 |
| Številka izdelka | 094783 9 | |
| EAN/GTIN | 4008198789093 | |
| Številka proizvajalca | 089009111X | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |