Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych NitoPren® 717, rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094768 9
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    28,77 PLN / 1 para
  • z 10 pary
    23,97 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
915 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria NitoPren
Oznaczenie producenta NitoPren 717
Odporność na działanie środków chemicznych AKLOPT
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) 0
Odporność na rozdzieranie 0
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Zanik ładunku według EN 61340-5-1 0,9 s
Typ Typ A
Grubość 0,65 mm; 0,65 mm
Kod EN 388 2001X
Kolor Szare
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 9
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
AQL (zaakceptowany poziom jakości) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 61340-5-1
Materiał podłoża Chloropren; Nitril
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Właściwości Bez DMF; Przyczepność na mokro; Przyczepność przy zaoliwieniu; bez lateksu
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 310 mm
Masa całkowita 125 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094768 9
EAN / GTIN 4008198771791
Numer producenta 071709141E
Producent/osoba odpowiedzialna KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Opis

Wykonanie:

NitoPren® 717. Dwuwarstwowe rękawice ochronne z nitrylu i chloroprenu. Wysoka odporność na szereg najrozmaitszych grup substancji niebezpiecznych. Dobra przyczepność w przypadku mokrych i zaolejonych części. Nie zawierają naturalnego lateksu.
Rękawice ochronne kategorii III.

Norma:

Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.