Par de guantes de protección química NitoPren® 717, Talla de los guantes: 9

Número de artículo: 094768 9
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    5,50 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 10 pares(es)
    4,58 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
915 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie NitoPren
Denominación del fabricante NitoPren 717
Resistencia a sustancias químicas AKLOPT
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 2
Resistencia al corte (prueba Coupe) 0
Resistencia al desgarre progresivo 0
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Descarga según EN 61340-5-1 0,9 s
Tipo Tipo A
Espesor 0,65 mm; 0,65 mm
Código EN 388 2001X
Color gris
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Talla del guante 9
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
AQL (nivel de calidad aceptado) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 61340-5-1
Material de base Cloropreno; Nitril
Recubrimiento Sin recubrimiento
Con forro no
Características Agarre con aceite; Agarre en mojado; Exento de DMF; exento de látex
Categoría de protección III
Longitud total L 310 mm
Peso total 125 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094768 9
EAN / GTIN 4008198771791
Número del fabricante 071709141E
Fabricante/responsable KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descripción

Ejecución:

NitoPren® 717. Guantes de protección de doble cada de nitrilo y cloropreno. Alta resistencia contra una multitud de grupos de sustancias peligrosas distintas. Buen agarre de piezas mojadas y aceitosas. Exentos de látex natural.
Guantes de protección de categoría III.

Norma:

Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.