Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par NitoPren® 717 9

Št. art.: 094768 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    5,51 € / par
  • od 10 par
    4,59 € / par
po ponudbi
Na zalogi
817 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Brez DMF
  • Razred zaščite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip A (AKLOPT)
  • Razred zaščite pred vrezi: 0

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 10
Lastnosti rokavic Brez lateksa; Brez DMF
Razred zaščite Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Oznaka proizvajalca NitoPren 717
Velikost rokavic 9
EN 374 Tip A (AKLOPT)
Odpornost proti kemikalijam AKLOPT
EN 388 3001X
Material Nitril, kloropren
Nosilni material Nitril, kloropren
AQL 0,65
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 310 mm
Debelina 0,65 mm
Barva temno siva
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 125 g
Razred zaščite pred vrezi 0
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094768 9
EAN/GTIN 4008198771791
Številka proizvajalca 717/9

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
NitoPren® 717. Dvoslojne zaščitne delovne rokavice iz nitrila in kloroprena. Visoka odpornost proti številnim skupinam nevarnih snovi. Dobre oprijem mokrih in oljnih predmetov. Brez naravnega lateksa.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.