{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | NitoPren | |
| Označení výrobce | NitoPren 717 | |
| Odolnost vůči chemikáliím | AKLOPT | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 2 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 0 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 0 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Odvádění náboje podle EN 61340-5-1 | 0,9 s | |
| Typ | typ A | |
| Tloušťka | 0,65 mm; 0,65 mm | |
| EN 388 Code | 2001X | |
| Barva | Šedá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti chemikáliím | |
| Velikost rukavic | 9 | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| AQL (akceptovaná úroveň kvality) | 0,65 | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388; EN 61340-5-1 | |
| Nosný materiál | Chloropren; Nitril | |
| Povlak | Bez povlaku | |
| s podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Bez DMF; Bezlatexové; Uchopení mokrých předmětů; Uchopení předmětů od oleje | |
| Kategorie ochrany | III | |
| Celková délka L | 310 mm | |
| Hmotnost celkem | 125 g | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094768 9 | |
| EAN / GTIN | 4008198771791 | |
| Číslo výrobce | 071709141E | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |