{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | AlphaTec® | |
| Oznaczenie producenta | AlphaTec® 58-128 | |
| Odporność na działanie środków chemicznych | JKLOPT | |
| Liczba par | 1 para | |
| Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 | A | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 2 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 1 | |
| Odporność na rozdzieranie | 2 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 1 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | A | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| Typ | Typ A | |
| Grubość | 0,6 mm | |
| Materiał powłoki, Pełna powłoka | Nitril | |
| Kod EN 388 | 2121A | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych | |
| Rozmiar rękawic | 11 | |
| Obszar zastosowania | Uniwersalne | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| AQL (zaakceptowany poziom jakości) | 0,65 | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388 | |
| Materiał podłoża | Nitril | |
| Powłoka | Pełna powłoka | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Certyfikat do kontaktu żywnością; Produkt przyjazny dla skóry alergików; Przyczepność na mokro; Przyczepność przy zaoliwieniu; bez lateksu | |
| Kategoria ochrony | III | |
| Długość całkowita L | 280 mm | |
| masa całkowita | 25,8 g | |
| Zawartość | Para |
| Numer artykułu | 094749 11 | |
| EAN / GTIN | 10076490464438 | |
| Numer producenta | 58-128/11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |