Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar AlphaTec® 58-128 11

Artikelnummer: 094749 11
Korting
9,66 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 5,28 9,66 € / paar
  • van 12 paar
    € 4,40 8,05 € / paar
op aanvraag
Op voorraad
2.719 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Veiligheidsklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type A (JKLOPT)
  • Snijbeschermingsklasse: A

Productdetails

Technische gegevens

Serie AlphaTec®
Inhoud 12
Handschoeneigenschap latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Veiligheidsklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschoenmaat 11
EN 374 Type A (JKLOPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën JKLOPT
EN 388 2121A
Materiaal Nitril
Dragermateriaal Nitril
AQL 0,65
Toepassingsgebied Allround
Lengte 320 mm
Dikte 0,175 mm
Kleur zwart / groen
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 25,8 g
Snijbeschermingsklasse A
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Coating Nitril
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094749 11
EAN/GTIN 10076490464438
Nummer fabrikant 58-128/11

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
AlphaTec® 58-128. Lichte handschoen ter bescherming tegen chemicaliën, met een goede beweegbaarheid van de vingers. De barrière van de dunne nitrillaag beschermt de handen uitstekend tegen contact met irriterende vloeistoffen. De Ansell Grip Technology™ maakt het mogelijk oliebesmeurde of natte kleine onderdelen nauwkeurig te pakken.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.