• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych AlphaTec® 58-128, rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094749 9
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    62,51 PLN / 1 para
  • z 12 pary
    52,07 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
700 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria AlphaTec®
Oznaczenie producenta AlphaTec® 58-128
Odporność na działanie środków chemicznych JKLOPT
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 A
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 2
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) A
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Typ Typ A
Grubość 0,6 mm
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril
Kod EN 388 2121A
Kolor Zielony; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 9
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
AQL (zaakceptowany poziom jakości) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388
Materiał podłoża Nitril
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką nie
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością; Produkt przyjazny dla skóry alergików; Przyczepność na mokro; Przyczepność przy zaoliwieniu; bez lateksu
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 280 mm
masa całkowita 25,8 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094749 9
EAN / GTIN 10076490464414
Numer producenta 58-128/9
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice ochronne kategorii III.
AlphaTec® 58-128. Lekkie rękawice odporne na działanie środków chemicznych z dobrą ruchliwością palców. Bariera z cienkiej warstwy nitrylowej zapewnia doskonałą ochronę rąk przed kontaktem z ciekłymi materiałami drażniącymi. Ansell Grip Technology™ umożliwia precyzyjne chwytanie zaolejonych lub mokrych części.

Norma:

Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.