Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par AlphaTec® 58-128 11

Št. art.: 094749 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    9,66 € / par
  • od 12 par
    8,05 € / par
po ponudbi
Na zalogi
2.723 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
  • Razred zaščite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip A (JKLOPT)
  • Razred zaščite pred vrezi: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija AlphaTec®
Vsebina 12
Lastnosti rokavic Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
Razred zaščite Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Velikost rokavic 11
EN 374 Tip A (JKLOPT)
Odpornost proti kemikalijam JKLOPT
EN 388 2121A
Material Nitril
Nosilni material Nitril
AQL 0,65
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 320 mm
Debelina 0,175 mm
Barva črna/zelena
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 25,8 g
Razred zaščite pred vrezi A
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Prevleka Nitril
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094749 11
EAN/GTIN 10076490464438
Številka proizvajalca 58-128/11

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
AlphaTec® 58-128. Lahke delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, z dobro gibljivostjo prstov. Bariera iz tenkega sloja nitrila zagotavlja izjemno zaščito rok pred stikom z dražilnimi snovmi. Tehnologija Ansell Grip Technology™ omogoča natančno prijemanje oljnih ali mokrih majhnih predmetov.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.