Egyszer használatos kesztyű készlet Dermatril P 743 9

Cikkszám: 094725 9
Ár beállítása 50 Darab (0,44 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 329 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: latexmentes; DMF mentes; Élelmiszer tanúsítás
  • EN 374: A típus (JKLOPT)
  • elektrosztatikus tulajdonság: 0,2 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint

Termékadatok

Technikai adatok

EN EN 374
Kesztyű tulajdonságai latexmentes; DMF mentes; Élelmiszer tanúsítás
EN 374 A típus (JKLOPT)
Vegyszereknek ellenáll JKLOPT
Anyag Nitril
elektrosztatikus tulajdonság 0,2 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint
Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
Gyártó jelölése Dermatril P 743
Hordozóanyag Nitril
Vastagság 0,2 mm
Hossz 280 mm
Tartalom 50
Súly 700 g
Festék kék
Felhasználási tartomány Pontosság
Kesztyűméret 9
Falvastagság 0,2 mm
Vágásvédelmi kategória 0
AQL 0,65
Felhasználás egyszer használatos füldugó
Áthatolási idő acetonnál 99 % <10 min
Áthatolási idő acetonitrilnél 99 % <10 min
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 % 30-40 min
Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnél 99 % 10-30 min
Áthatolási idő etanolnál 95 % 10-30 min
Áthatolási idő izopropanolnál 99 % 10-30 min
Áthatolási idő metanolnál 99 % <10 min
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 % 240 − 480 min
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 % 240 − 480 min
Áthatolási idő kénsavnál 50 % >480 min
Áthatolási idő kénsavnál 96 % 10-30 min
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Egyszer használatos kesztyű
Termék fajtája Egyszer használatos kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094725 9
EAN / GTIN 4008198774396
Gyártó száma DERMATRIL P 743 - 9

Leírás

Kivitel:

Egyszer használatos kesztyű készlet adagoló dobozban. III. kategória. Púdermentes.
Dermatril P 743. Nagyobb kémiai és mechanikus ellenálló képesség a 094730 (740) kesztyűvel szemben. Így a kesztyű hosszabban használható és veszélyes anyagok széles skálájával szemben nyújt védelmet. Élelmiszerrel való érintkezéshez engedélyezett. Latexmentes. Hosszú szárral. AQL 0,65 (EN 374-2).
Érdesített ujjbegyekkel.

Szabvány:

EN 374; EN 455

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz