{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 50 szt. | |
| Seria | MicroFlex® | |
| Oznaczenie producenta | MicroFlex® 93-260 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Odporność na działanie środków chemicznych | JKLOPST | |
| Liczba sztuk | 50 szt. | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 2 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 0 | |
| Odporność na rozdzieranie | 0 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 0 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | X | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| Typ | Typ A | |
| Grubość | 0,2 mm | |
| Kod EN 388 | 2000X | |
| Kolor | Zielony | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych | |
| Rozmiar rękawic | 11 | |
| Obszar zastosowania | Precyzja | |
| Ponowne wykorzystanie | Jednorazowe | |
| Jednostka | szt. | |
| AQL (zaakceptowany poziom jakości) | 0,65 | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388 | |
| Materiał podłoża | Neopren; Nitril | |
| Powłoka | Bez powłoki | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Produkt przyjazny dla skóry alergików; bez lateksu; bez silikonu | |
| Kategoria ochrony | III | |
| Długość całkowita L | 285 mm | |
| Masa całkowita | 8,1 g | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 094724 11 | |
| EAN / GTIN | 20076490070933 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |