{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu; šetrné k pokožke alergikov | |
| EN 374 | Typ A (JKLOPST) | |
| Odolnosť voči chemikáliám | JKLOPST | |
| EN 388 | 2000X | |
| Materiál | Neoprén, nitril | |
| Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374; Ochrana pred baktériami, hubami a vírusmi podľa EN 374 | |
| Podkladový materiál | Neoprén, nitril | |
| Povrchová úprava | Neoprén, nitril | |
| Hrúbka | 0,2 mm | |
| Dĺžka | 285 mm | |
| Obsah | 50 | |
| Hmotnosť | 8,1 g | |
| Farba | zelená | |
| Rozsah použitia | Presnosť | |
| AQL | 0,65 | |
| Použitie | jednorazové | |
| Druh produktu | Jednorazová rukavica |
| Číslo položky | 094724 11 | |
| EAN/GTIN | 20076490070933 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |