• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada jednorázových rukavic MicroFlex® 93-260, Velikost rukavice: 11

Artiklové číslo: 094724 11
Cena za 1 ks (CZK 15,42 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek
50 ks
Řada
MicroFlex®
Označení výrobce
MicroFlex® 93-260
Obal
Bedna / krabice / box
Odolnost vůči chemikáliím
JKLOPST
Obsah ks
50 ks
Verze, EN 388
EN388:2016
Odolnost proti oděru
2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test)
0
Odolnost proti dalšímu trhání
0
Odolnost proti prořezu
0
Odolnost proti řezu (TDM)
X
Ochrana před nárazy
Neurčeno
Typ
typ A
Tloušťka
0,2 mm
EN 388 Code
2000X
Barva
Zelená
Druh produktu
Rukavice
Rozsah použití
Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic
11
Rozsah použití
Přesnost
Opakované použití
Jednorázové
Jednotka
Ks
AQL (akceptovaná úroveň kvality)
0,65
Norma
EN 374:2016; EN 388
Nosný materiál
Neopren; Nitril
Povlak
bez povlaku
s podšívkou
ne
Vlastnosti
Bez silikonu; Bezlatexové; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany
III
Celková délka L
285 mm
Hmotnost celkem
8,1 g
Obsah
sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094724 11
EAN / GTIN 20076490070933
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Sada jednorázových rukavic v dávkovacím boxu. Kategorie III. Neobsahuje pudr.
MicroFlex® 93-260. 3vrstvá konstrukce pro dobrou ochranu před chemikáliemi včetně kyselin, rozpouštědel a louhů. Strukturované špičky prstů. Dlouhá manžeta a nízká hodnota AQL 0,65 (EN 374-2) pro spolehlivou ochranu před nebezpečnými látkami.

Norma:

EN 374; Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374