Einweg-Handschuh-Set MicroFlex® 93-260, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094724 11
Neuheit
Preis pro 1 Stück (0,74 € / 1 Stück)
Netto: 30,91 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
508 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; Allergiker-hautfreundlich
  • EN 374: Typ A (JKLOPST)
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; Allergiker-hautfreundlich
EN 374 Typ A (JKLOPST)
Chemikalienbeständigkeit JKLOPST
EN 388 2000X
Material Neopren, Nitril
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374
Trägermaterial Neopren, Nitril
Beschichtung Neopren, Nitril
Stärke 0,2 mm
Länge 285 mm
Inhalt 50
Gewicht 8,1 g
Farbe grün
Anwendungsbereich Präzision
AQL 0,65
Verwendung einweg
Produktart Einweghandschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094724 11
EAN / GTIN 20076490070933
Hersteller/verantwortliche Person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beschreibung

Ausführung:

Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III. Puderfrei.
MicroFlex® 93-260. 3-Lagen-Konstruktion für guten Chemikalienschutz, einschließlich Säuren, Lösungsmittel und Laugen. Strukturierte Fingerspitzen. Lange Stulpe und niedriger AQL Wert von 0,65 (EN 374-2) für einen zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen.

Norm:

EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374