Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada jednorázových rukavic TouchNTuff® 93-250, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094723 7
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Nastavit cenu 100 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; bezlatexové; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků
  • EN 374: Typ B (JKPT)
  • Třída ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série TouchNTuff®
Vlastnost rukavice Bez silikonu; bezlatexové; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků
EN 374 Typ B (JKPT)
Odolnost vůči chemikáliím JKPT
Materiál nitrilový
Třída ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
Materiál nosiče Nitril
Povlak Nitril
Tloušťka 0,13 mm
Délka 245 mm
Obsah 100
Hmotnost 3,5 g
Barva šedá
Rozsah použití Přesnost
Velikost rukavice 7
Tloušťka stěny 0,12 mm
AQL 1,5
Použití jednorázové
Čas propustnosti u cyklohexanu 99 % >480 min
Čas propustnosti u dimetylsulfoxidu 99 % <10 min
Čas propustnosti u etanolu 95 % 10-30 min
Čas propustnosti u izopropanolu 99 % 60-120 min
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 50 % >480 min
Čas propustnosti u kyseliny sírové 50 % >480 min
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Jednorázové rukavice
Druh produktu Jednorázové rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094723 7
Číslo výrobce 93-250/6,5-7
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Sada jednorázových rukavic v dávkovacím boxu. Kategorie III. Neobsahuje pudr.
TouchNTuff® 93-250. Bez latexu – nevzniká riziko alergie typu I. Technologie Ansell Grip. Schváleno pro kontakt s potravinami. AQL 1,5 (EN374-2).

Norma:

EN 374