• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Zestaw rękawic jednorazowych TouchNTuff® 92-600, rozmiar rękawic: 11

Nr art.: 094721 11
Cena za 1 sztuka (PLN 1,43 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
923 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TouchNTuff®
Oznaczenie producenta TouchNTuff® 92-600
Opakowanie karton
Czas permeacji przy acetonitrylu 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych <10 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych <10 min
Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych <10 min
Czas permeacji przy cykloheksanie 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych >480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych >480 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 %, Ochrona przed działaniem środków chemicznych >480 min
Czas permeacji przy etanolu 95 %, Ochrona przed działaniem środków chemicznych <10 min
Czas permeacji przy izopropanolu 99%, Ochrona przed działaniem środków chemicznych 60-120 min
Odporność na działanie środków chemicznych JKPT
Liczba sztuk 100 szt.
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 1
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie X
Wytrzymałość na przekłucie X
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Typ Typ B
Grubość 0,13 mm
Kod EN 388 1XXXX
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 11
Obszar zastosowania Precyzja
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Jednostka szt.
AQL (zaakceptowany poziom jakości) 1,5
Norma EN 374:2016; EN 388
Materiał podłoża Nitril
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością; Produkt przyjazny dla skóry alergików; bez lateksu; bez silikonu
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 240 mm
Masa całkowita 3,1 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094721 11
EAN / GTIN 10076490645080
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw rękawic jednorazowego użytku w dozowniku. Kategoria III. Niepudrowane.
TouchNTuff® 92-600. Bez zawartości lateksu – bez ryzyka alergii typu I. Gładki profil chwytu. Dopuszczone do kontaktu ze środkami spożywczymi. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374; ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374