• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Einweg-Handschuh-Set TouchNTuff® 92-600, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094721 11
Preis pro 1 Stück (28,39 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
967 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TouchNTuff®
Herstellerbezeichnung TouchNTuff® 92-600
Verpackung Karton
Permeationszeit bei Acetonitril 99%, Chemikalienschutz <10 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96%, Chemikalienschutz <10 min
Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 %, Chemikalienschutz <10 min
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 %, Chemikalienschutz >480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 %, Chemikalienschutz >480 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 %, Chemikalienschutz >480 min
Permeationszeit bei Ethanol 95 %, Chemikalienschutz <10 min
Permeationszeit bei Isopropanol 99 %, Chemikalienschutz 60-120 min
Chemikalienbeständigkeit JKPT
Inhalt Stück 100 St.
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 1
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) X
Weiterreißfestigkeit X
Durchstichfestigkeit X
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Typ Typ B
Stärke 0,13 mm
EN 388 Code 1XXXX
Farbe grün
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Chemikalienschutz
Handschuh-Größe 11
Anwendungsbereich Präzision
Wiederverwendung Einweg
Einheit Stück
AQL (Accepted Quality Level) 1,5
Norm EN 374:2016; EN 388
Trägermaterial Nitril
Beschichtung keine Beschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften Allergiker-hautfreundlich; Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln; latexfrei; silikonfrei
Schutzkategorie III
Länge gesamt L 240 mm
Gewicht gesamt 3,1 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094721 11
EAN / GTIN 10076490645080
Hersteller/verantwortliche Person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beschreibung

Ausführung:

Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III. Puderfrei.
TouchNTuff® 92-600. Latexfrei - kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Glattes Griffprofil. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374