• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada jednorázových rukavic TouchNTuff® 92-600, Velikost rukavice: 11

Artiklové číslo: 094721 11
Cena za 1 ks (CZK 6,75 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
920 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TouchNTuff®
Označení výrobce TouchNTuff® 92-600
Obal Karton
Doba permeace acetonitrilu 99 %, Ochrana proti chemikáliím <10 min
Doba permeace kyseliny sírové 96 %, Ochrana proti chemikáliím <10 min
Doba permeace dimethylsulfoxidu 99 %, Ochrana proti chemikáliím <10 min
Doba permeace cyklohexanu 99 %, Ochrana proti chemikáliím >480 min
Doba permeace kyseliny sírové 50 %, Ochrana proti chemikáliím >480 min
Doba permeace hydroxidu sodného 50 %, Ochrana proti chemikáliím >480 min
Doba permeace ethanolu 95 %, Ochrana proti chemikáliím <10 min
Doba permeace isopropanolu 99 %, Ochrana proti chemikáliím 60-120 min
Odolnost vůči chemikáliím JKPT
Obsah ks 100 ks
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 1
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání X
Odolnost proti prořezu X
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Typ Typ B
Tloušťka 0,13 mm
EN 388 Code 1XXXX
Barva Zelená
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 11
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití Jednorázové
Jednotka Ks
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 1,5
Norma EN 374:2016; EN 388
Nosný materiál Nitril
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ne
Vlastnosti Bez silikonu; Bezlatexové; Schváleno ke kontaktu s potravinami; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany III
Celková délka L 240 mm
Hmotnost celkem 3,1 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094721 11
EAN / GTIN 10076490645080
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Sada jednorázových rukavic v dávkovacím boxu. Kategorie III. Neobsahuje pudr.
TouchNTuff® 92-600. Bez latexu – nevzniká riziko alergie typu I. Hladký profil rukojeti. Schváleno pro kontakt s potravinami. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374; Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374