Para rękawic chroniących przed wysoką temperaturą, rozmiar rękawic: UNI

Nr art.: 094656 UNI
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Srebrna Srebrny szary
Odporność na wysokie temperatury 350 stopni
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 F
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) 2
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) F
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 4
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 3
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 2
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 4
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 4
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 4
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Silikon
Kod EN 407 432444
Kod EN 388 3242F
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed wysoką temperaturą
Rozmiar rękawic 10; 11; 9
Obszar zastosowania Heavy Duty
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN 407
Materiał podłoża Włókno szklane; Preox-Aramid; Silikonu
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Odporność na ścieranie
Kategoria ochrony III
Długość całkowita 380 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094656 UNI
EAN / GTIN 4030971003119
Numer producenta H115AS238-W2
Producent/osoba odpowiedzialna JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 Rastede, Deutschland, www.jutec.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice odporne na wysoką temperaturę z tkaniny aramidowej Preox. W znacznym stopniu antypoślizgowe dzięki powłoce silikonowej na powierzchni dłoni. Łatwe w zastosowaniu i elastyczne. Należy je stosować przy pracy z gorącymi, zanieczyszczonymi smarem przedmiotami i w przemyśle chemicznym.
Z aluminiowaną powierzchnią i mankietem.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.