Hitzeschutzhandschuh-Paar, Handschuhgröße: UNI

Artikel-Nr.: 094656 UNI
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, silber Silbergrau
Hitzebeständig bis 350 Grad
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 F
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 3
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 2
Weiterreißfestigkeit 4
Durchstichfestigkeit 2
Schnittfestigkeits (TDM) F
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
A: Brennverhalten, EN 407 4
B: Kontaktwärme, EN 407 3
C: Konvektionswärme, EN 407 2
D: Strahlungswärme, EN 407 4
E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 4
F: große Schmelzspritzer, EN 407 4
Material Beschichtung, Handinnenfläche Silikon
EN 407 Code 432444
EN 388 Code 3242F
Farbe silber
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Hitzeschutz
Handschuh-Größe 10; 11; 9
Anwendungsbereich Heavy Duty
Verschluss Gummizug
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 388; EN 407
Trägermaterial Glasfaser; Preox-Aramid; Silikon
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften abriebfest
Schutzkategorie III
Länge gesamt 380 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094656 UNI
EAN / GTIN 4030971003119
Herstellernummer H115AS238-W2
Hersteller/verantwortliche Person JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 Rastede, Deutschland, www.jutec.com

Beschreibung

Ausführung:

Hitzeschutzhandschuh aus Preox-Aramidgewebe. Hohe Rutschfestigkeit durch Silikonbeschichtung auf der Handinnenfläche. Gute Handhabung und Flexibilität. Einzusetzen bei Arbeiten mit heißen, schmierigen Gegenständen und im Bereich der chemischen Industrie.
Mit aluminisierter Oberfläche und Stulpe.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.