{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Handskegenskap | Flamresistens nivå 4 | |
EN 388 | 4X4XX | |
EN 407 | 433444 | |
Kontaktvärme upp till | 350 °C | |
Strålningsvärme upp till | 1000 °C | |
Hållarmaterial | Silikonglas | |
Beläggning | Silikon | |
Färg | silver | |
Användningsdata | Flergångs | |
Längd | 380 mm | |
användningsområde | Heavy Duty | |
Värmeskydd upp till | 350 °C | |
Norm | EN 407 | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Värmeskyddshandskar | |
Produktslag | Värmeskyddshandskar |
Artikelnummer | 094656 UNI | |
EAN/GTIN | 4030971003119 | |
Tillverkarens nummer | H115AS238-W2 |