{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, argintiu | Gri argintiu | |
| Rezistent la căldură până la | 350 grad | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | F | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 3 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 2 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 4 | |
| Rezistenţă la penetrare | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | F | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| A: Comportarea la foc, EN 407 | 4 | |
| B: Căldură de contact, EN 407 | 3 | |
| C: Căldură de convecţie, EN 407 | 2 | |
| D: Căldură radiantă, EN 407 | 4 | |
| E: stropi mici de topire, EN 407 | 4 | |
| F: Stropi mari de topire, EN 407 | 4 | |
| Material acoperire, Suprafaţa palmei | Silicon | |
| Cod EN 407 | 432444 | |
| Cod EN 388 | 3242F | |
| Culoarea | argintiu | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie la temperaturi înalte | |
| Mărime mănuşă | 10; 11; 9 | |
| Domeniul de aplicare | Heavy Duty | |
| Închidere | Şnur elastic | |
| Execuție | Cinci degete | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Standard | EN 388; EN 407 | |
| Material de bază | Fibre de sticlă; Aramidă Preox; Silicon | |
| Strat de acoperire | Suprafaţa palmei | |
| Căptuşit | Nein | |
| Caracteristici | Rezistent la uzură | |
| Categoria de protecție | III | |
| Lungimea totală | 380 mm |
| Cod articol | 094656 UNI | |
| EAN / GTIN | 4030971003119 | |
| Număr producător | H115AS238-W2 | |
| Producător/responsabil | JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 Rastede, Deutschland, www.jutec.com |