Para rękawic Eco Cut C, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094636 7
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 12 pary
  • Etapy zamówienia: 12 pary
na zamówienie
w magazynie
1 500 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Eco Cut C
Oznaczenie producenta Eco Cut C
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 C
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) 3
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) C
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Poliuretan (PU)
Kod EN 388 4342C
Kolor Szare
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 7
Obszar zastosowania Precyzja; Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 13G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Nylon
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Kategoria ochrony II
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094636 7
EAN / GTIN 4062406574314
Numer producenta 094636 7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dziane bezszwowo rękawice odporne na przecięcie do codziennego użytku. Z wytrzymałą powłoką poliuretanową.
HOLEX Eco Cut C. Poziom ochrony przed przecięciem C zabezpieczający w sytuacjach, gdy ryzyko przecięcia jest wysokie.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Optymalna skuteczność ochrony tylko w przypadku całkowitego zakrycia chronionego obszaru.
  • W przypadku rękawic ochronnych z zamkiem sprawdzić solidność jego zamocowania.
  • Rękawice ochronne nie mogą się ześlizgiwać.
  • Wybrać odpowiedni rozmiar rękawic.
  • Chronią dłonie przed zagrożeniami mechanicznymi, otarciami, pęcherzami i innymi obrażeniami powierzchniowymi.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.
  • Nie używać w pobliżu wirujących części maszyn.
  • Nie chroni przed zagrożeniami chemicznymi, mikrobiologicznymi, termicznymi ani elektrycznymi.