Pár rukavic Eco Cut C, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094636 7
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 páry
  • K objednání po násobcích: 12 páry
na poptávku
Ihned k dodání
1 500 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Eco Cut C
Označení výrobce Eco Cut C
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 C
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 3
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 2
Odolnost proti řezu (TDM) C
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Polyuretan (PU)
EN 388 Code 4342C
Barva Šedá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 7
Rozsah použití Allround; Přesnost
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 13G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál Nylon
Povlak Vnitřní plocha dlaní
s podšívkou ne
Kategorie ochrany II
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094636 7
EAN / GTIN 4062406574314
Číslo výrobce 094636 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Bezešvé pletené ochranné rukavice proti proříznutí pro každodenní použití. S odolným povlakem PU.
HOLEX Eco Cut C. Stupeň ochrany proti proříznutí C pro ochranu proti vysokému riziku pořezání.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Warning:

Stanovené použití
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti.
  • U ochranných rukavic s uzávěrem zkontrolujte jeho pevné usazení.
  • Ochranné rukavice nesmí klouzat.
  • Volte vhodnou velikost rukavic.
  • Chrání ruce před mechanickým ohrožením, odřeninami, puchýři a jinými povrchovými poraněními.

Nesprávné použití
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.
  • Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
  • Nechrání před chemickým, mikrobiologickým, termickým a elektrickým nebezpečím.