Kesztyű pár Eco Cut C, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094636 7
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
4 002 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Kötéstechnológia: 13G
  • Vágásvédelmi kategória: C

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kötéstechnológia 13G
EN 388 4342C
Hordozóanyag Nylon
Bevonat PU
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási terület Pontosság; Univerzális
Festék szürke
Kesztyűméret 7
Felhasználás többször használatos
Vágásvédelmi kategória C
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094636 7
EAN / GTIN 4062406574314
Gyártó száma 094636 7
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Varrat nélkül kötött vágás elleni védőkesztyű napi használathoz. Ellenállóképes PU bevonattal.
HOLEX Eco Cut C. C vágásvédelmi fokozat magas vágási veszélyekkel szembeni védelemhez.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Optimális védőhatás csak a védendő terület teljes lefedettsége esetén biztosított.
  • Záró védőkesztyű esetén ellenőrizze, hogy a zár megfelelően szorosak-e.
  • A védőkesztyű nem csúszhat.
  • Válasszon megfelelő kesztyűméretet.
  • Védi a kezeket a mechanikai kockázatoktól, horzsolásoktól, ütésektől és egyéb felületi sérülésektől.

Nem rendeltetésszerű használat
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.
  • Ne használja forgó gépalkatrészek közelében.
  • Nem véd a kémiai, mikrobiológiai, termikus és elektromos veszélyek ellen.