Pereche de mănuşi Eco Cut C, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094636 7
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 perechi
  • Pași de comandă: 12 perechi
La cerere
În stoc
1.551 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco Cut C
Denumirea producătorului Eco Cut C
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 C
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 3
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) C
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Poliuretan (PU)
Cod EN 388 4342C
Culoarea gri
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 7
Domeniul de aplicare Multifuncțională; Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 13G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Nailon
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Categoria de protecție II
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094636 7
EAN / GTIN 4062406574314
Număr producător 094636 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor, fără cusături, pentru uzul zilnic. Cu strat de acoperire PU rezistent.
HOLEX Eco Cut C. Treapta de protecţie la tăiere C, pentru protecţie la pericol mare de tăiere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Efect optim de protecţie doar dacă acoperă complet zona care trebuie protejată.
  • În cazul mănușilor de protecție cu închidere, verificați dacă acestea sunt bine strânse.
  • Mănușile de protecție nu trebuie să alunece.
  • Alegeți mărimea potrivită a mănușilor.
  • Protejează mâinile împotriva pericolelor, abraziunilor și șocurilor mecanice, precum și împotriva altor leziuni superficiale.

Utilizare necorespunzătoare
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Nu protejează împotriva pericolelor chimice, microbiologice, termice sau electrice.