{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | uvex C500 | |
| Denumirea producătorului | uvex C500 sleeve | |
| Conținut bucăți | 1 buc. | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | C | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | X | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 4 | |
| Rezistenţă la penetrare | X | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | C | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Cod EN 388 | 2X4XC | |
| Culoarea | verde | |
| Tip produs | Protecţie pentru antebraţ | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Închidere | Prindere cu scai | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Bucată | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Bambus-viscoză; Fibre de sticlă; Poliamidă | |
| Strat de acoperire | Fără strat de acoperire | |
| căptuşit | nu | |
| Caracteristici | Fără silicon; permite pielii să respire | |
| Categoria de protecție | II | |
| Lungimea totală L | 400 mm | |
| Greutate totală | 37 g | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 094590 40 | |
| EAN / GTIN | 4048612027219 | |
| Număr producător | 6049110 | |
| Producător/responsabil | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |