Antrankoviai nuo įpjovimo uvex C500 sleeve, Ilgis: 40cm

Prekės Nr.: 094590 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 373 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (cm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex C500
Gamintojo pavadinimas uvex C500 sleeve
Sudėtis vienetas 1 vnt.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 C
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 2
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui X
Atsparumas įpjovimui (TDM) C
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 kodas 2X4XC
Spalva žalios spalvos
Produkto rūšis rankų (žąsto) apsauginės priemonės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Užsegimas su lipukais
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Vnt.
Standartas EN 388; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga bambukas-viskozė; Stiklo pluoštas; Poliamidas
Danga be dangos
Su pamušalu ne
Savybės be silikono; kvėpuojantis
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis L 400 mm
Bendras svoris 37 g
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094590 40
EAN / GTIN 4048612027219
Gamintojo numeris 6049110
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

uvex C500 sleeve. Orui pralaidūs nuo įpjovimų saugančios pirštinės be silikono, apsaugos klasė C. Patogiai reguliuojamos lipukais.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Tiekiama:

Rankų apsauga 1 vnt.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.