{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Właściwości rękawic | bez sylikonu; Certyfikat do kontaktu z żywnością | |
| EN 388. | 2X42B | |
| odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
| Stopień ochrony przed przecięciem | B | |
| zastosowanie | wielorazowe | |
| materiał podłoża | HPPE | |
| kolor | czarny | |
| długość | 10 mm | |
| Obszar zastosowania | Uniwersalne | |
| masa | 18,5 g | |
| Zawartość | 1 | |
| Rodzaj produktu | Przedłużone rękawice chroniące przed przecięciem |
| Numer artykułu | 094586 40 | |
| EAN / GTIN | 10076490450851 | |
| Numer producenta | 11-250 - 16 - NARROW | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |