Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ochrana paží proti pořezání 11-250 narrow, Délka: 40cm

Artiklové číslo: 094586 40

Vyberte variantu a množství

Délka (cm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; Certifikováno pro potraviny
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Třída ochrany proti pořezání: B

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost rukavice Bez silikonu; Certifikováno pro potraviny
EN 388 2X42B
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Třída ochrany proti pořezání B
Použití vícerázové
Materiál nosiče HPPE
Barva černý
Délka 10 mm
Rozsah použití Allround
Hmotnost 18,5 g
Obsah 1
Druh produktu Ochrana proti pořezání paže

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094586 40
EAN / GTIN 10076490450851
Číslo výrobce 11-250 - 16 - NARROW
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Ochrana paží proti pořezání s technologií INTERCEPT™ Cut Resistance pro třídou ochrany proti pořezání B a hebký, chladný pocit při nošení. Bezešvá konstrukce zaručuje dobré přizpůsobení tvaru. Ideální ke kombinaci s ochrannými rukavicemi proti pořezání.
HyFlex® 11-250. Bez otvoru na palec.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Rozsah dodávky:

1 ks ochrana paží.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.