Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Protección contra cortes para los brazos 11-250 narrow, Longitud: 40cm

Número de artículo: 094586 40

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (cm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Característica de los guantes: Exento de silicona; Certificación para alimentos
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: B

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes Exento de silicona; Certificación para alimentos
EN 388 2X42B
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Clase de protección frente a cortes B
Aplicación reutilizable
Material de base HPPE
Color negro
Longitud 10 mm
Intervalo de aplicación Universal
Peso 18,5 g
Contenido 1
Tipo de producto Protección contra cortes para los brazos

Identificación y clasificación

Número de artículo 094586 40
EAN / GTIN 10076490450851
Número del fabricante 11-250 - 16 - NARROW
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

Protección contra cortes para los brazos con INTERCEPT™ Cut Resistance Technology para una protección contra cortes de categoría B y una sensación flexible y fresca. La construcción sin costuras garantiza un ajuste óptimo. Ideal en combinación con guantes protectores frente a cortes.
HyFlex® 11-250. Sin agujero para el pulgar.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Volumen de suministro:

1 pieza de protección de brazo.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.