Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Dilbio apsauga nuo įpjovimo 11-250 narrow, Ilgis: 40cm

Prekės Nr.: 094586 40

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (cm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pirštinių savybės: Be silikono; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: B

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės Be silikono; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
EN 388 2X42B
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Apsaugos klasė nuo įpjovimų B
Paskirtis daugkartin.
Pagrindo medžiaga HPPE
Spalva juodas
Ilgis 10 mm
Matavimo ribos Allround
Svoris 18,5 g
Turinys 1
Produkto rūšis Apsauga nuo įsipjovimo rankoms

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094586 40
EAN / GTIN 10076490450851
Gamintojo numeris 11-250 - 16 - NARROW
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

Nuo įpjovimo saugantys antrankoviai su INTERCEPT™ Cut Resistance technologija, apsaugos nuo įpjovimo klasė B, minkštumo ir vėsos pojūtis. Besiūlė konstrukcija užtikrina gerą prisitaikymą. Idealu nešioti kartu su nuo įpjovimo saugančiomis pirštinėmis.
HyFlex® 11-250. Be skylės nykščiui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Tiekiama:

Rankų apsauga 1 vnt.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.