Ščitnik za zaščito rok pred vrezi 11-250 narrow 40 cm

Št. art.: 094586 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
830 kosov na zalogi
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Razred zaščite pred vrezi: B

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic brez silikona; Certifikat za živila
EN 388 2X42B
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Razred zaščite pred vrezi B
Uporaba za večkratno uporabo
Nosilni material HPPE
Barva črn
Dolžina 10 mm
Področje uporabe Večnamensko
Masa 18,5 g
Vsebina 1
Vrsta izdelka Zaščita rok pred vrezi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094586 40
EAN/GTIN 10076490450851
Številka proizvajalca 11-250 - 16 - NARROW

Opis

Izvedba:

Ščitnik za zaščito rok pred vrezi s tehnologijo INTERCEPT™ Cut Resistance Technology za stopnjo zaščite pred vrezi B in mehek, hladen občutek pri nošenju. Brezšivna izvedba zagotavlja dobro prileganje. Idealno za kombinacijo z delovnimi rokavicami za zaščito pred vrezi.
HyFlex® 11-250. Brez odprtine za palec.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.