Para rękawic Tegera® 806, Rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094572 9
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    89,49 PLN / 1 para
  • z 6 para
    74,56 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
316 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta TEGERA 806
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 C
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 1
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) C
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Kod EN 388 1X42C
Kolor Szare
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed promieniowaniem ESD; Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 9
Obszar zastosowania Precyzja
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 18G
Norma EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża karbon; Włókno szklane; Poliester
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094572 9
EAN / GTIN 7340118396644
Numer producenta 806-9
Producent/osoba odpowiedzialna Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Wykonanie:

Tegera® 806. Rękawice odporne na przecięcie, niepowlekane. Idealne do zastosowania w suchym otoczeniu. Technologia dziewiarska o niewielkiej grubości ściegu 18 G
zapewnia maksymalne wyczucie w palcach. Nadaje się do stanowisk roboczych ESD.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
Rękawice chroniące przed wyładowaniami elektrostatycznymi nie izolują dłoni przed napięciem elektrycznym.
Nie nadają się do prac na przewodach pod napięciem lub do ochrony przed porażeniem prądem, a jedynie chronią przed kontaktem z wyrobami.