{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | TEGERA 806 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | C | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | X | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 4 | |
| Rezistenţă la penetrare | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | C | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Cod EN 388 | 1X42C | |
| Culoarea | gri | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie ESD; Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Mărime mănuşă | 9 | |
| Domeniul de aplicare | Precizie | |
| Execuție | Cinci degete | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Tehnologie de tricotat (finețe) | 18G | |
| Standard | EN 16350; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | carbon; Fibre de sticlă; Poliester | |
| Strat de acoperire | Fără strat de acoperire | |
| Căptuşit | Nein | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 094572 9 | |
| EAN / GTIN | 7340118396644 | |
| Număr producător | 806-9 | |
| Producător/responsabil | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |