{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | TEGERA 806 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Liczba par | 1 para | |
| Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 | C | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 1 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | X | |
| Odporność na rozdzieranie | 4 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 2 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | C | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| Kod EN 388 | 1X42C | |
| Kolor | Szare | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed promieniowaniem ESD; Ochrona przed przecięciem | |
| Rozmiar rękawic | 7 | |
| Obszar zastosowania | Precyzja | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Technologia dziewiarska (dokładność) | 18G | |
| Norma | EN 16350; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | karbon; Włókno szklane; Poliester | |
| Powłoka | Bez powłoki | |
| Zawartość | Para |
| Numer artykułu | 094572 7 | |
| EAN / GTIN | 7340118396460 | |
| Numer producenta | 806-7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |