Par de guantes Tegera® 806, Talla de los guantes: 9

Número de artículo: 094572 9
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    16,87 PLN / 1 par
  • Precio unitario comprando 6 par(es)
    14,06 PLN / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
316 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Označení výrobce TEGERA 806
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 C
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 1
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 2
Odolnost proti řezu (TDM) C
Ochrana před nárazy Nie określono
EN 388 Code 1X42C
Barva Szare
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana před ESD; Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 9
Rozsah použití Přesnost
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 18G
Norma EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál karbon; Skelné vlákno; Polyester
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ne
Kategorie ochrany II

Identificación y clasificación

Número de artículo 094572 9
EAN / GTIN 7340118396644
Número del fabricante 806-9
Fabricante/responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descripción

Wykonanie:

Tegera® 806. Rękawice odporne na przecięcie, niepowlekane. Idealne do zastosowania w suchym otoczeniu. Technologia dziewiarska o niewielkiej grubości ściegu 18 G
zapewnia maksymalne wyczucie w palcach. Nadaje się do stanowisk roboczych ESD.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
Rękawice chroniące przed wyładowaniami elektrostatycznymi nie izolują dłoni przed napięciem elektrycznym.
Nie nadają się do prac na przewodach pod napięciem lub do ochrony przed porażeniem prądem, a jedynie chronią przed kontaktem z wyrobami.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript