Dostępna alternatywa:

Para rękawic HyFlex® 11-542 9

Nr art.: 094568 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    104,48  PLN / para
  • z 12 para
    87,06  PLN / para
na zamówienie
w magazynie
185 sztuk w magazynie
  • Właściwości rękawic: bez sylikonu; bez lateksu; Nadają się do ekranów dotykowych
  • Technologia tkania: 13G
  • norma: EN 407
  • nie zawierają silikonu: tak
  • Stopień ochrony przed przecięciem: F

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 12
Właściwości rękawic bez sylikonu; bez lateksu; Nadają się do ekranów dotykowych
Technologia tkania 13G
EN 388. 4X32F
EN 407 X1XXXX
materiał podłoża INTERCEPT™
powłoka Nitril
materiał Nitril
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Uniwersalne
kolor czarny
norma EN 407
rozmiar rękawic 9
masa 30,9 g
Ciepło kontaktowe do 100 °C
długość 213 mm
zastosowanie wielorazowe
nie zawierają silikonu tak
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na przecięcie
Stopień ochrony przed przecięciem F
Rodzaj produktu Rękawice antyprzecięciowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094568 9
EAN / GTIN 10076490449572
Numer producenta 11-542/9

Opis

Wykonanie:

HyFlex® 11-542. Rękawice o wyjątkowo wysokiej ochronie przed przecięciem klasy F. Specjalna lekka konstrukcja zapewnia wysoki komfort i dobrą mobilność palców. Grzbiet dłoni jest oddychający, a odporna na brud i przyczepna powłoka nitrylowa umożliwia krótkotrwałą pracę z gorącymi przedmiotami o temperaturze do 100°C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.