Dostupná alternativa:

Pár rukavic HyFlex® 11-542 9

Artiklové číslo: 094568 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    554,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    461,00  CZK / pár
na poptávku
Ihned k dodání
364 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; bezlatexové; Vhodné pro dotykový displej
  • Technologie pletení: 13G
  • Norma: EN 407
  • Bez silikonu: ano
  • Třída ochrany proti pořezání: F

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 12
Vlastnost rukavice Bez silikonu; bezlatexové; Vhodné pro dotykový displej
Technologie pletení 13G
EN 388 4X32F
EN 407 X1XXXX
Materiál nosiče INTERCEPT™
Povlak Nitril
Materiál Nitril
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Allround
Barva černý
Norma EN 407
Velikost rukavice 9
Hmotnost 30,9 g
Kontaktní teplota do 100 °C
Délka 213 mm
Použití vícerázové
Bez silikonu ano
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Rukavice proti pořezání
Třída ochrany proti pořezání F
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094568 9
EAN / GTIN 10076490449572
Číslo výrobce 11-542/9

Popis

Provedení:

HyFlex® 11-542. Jemně pletené rukavice s povlakem na vnitřní straně pro suché pracovní prostředí. Rukavice s extrémně vysokou ochranou proti prořezu třída F. Speciální lehká konstrukce pro vysoké pohodlí a dobrou pohyblivost prstů. Hřbet ruky je prodyšný a nitrilový povlak odolný vůči nečistotám umožňuje krátkou manipulaci s horkými předměty do teploty 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.