Alternative disponible :

Paire de gants HyFlex® 11-542 9

Réf.: 094568 9

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    21,29 € / Paire
  • De 12 Paire
    17,74 € / Paire
Sur demande
Disponibilité
364 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 13G
  • Norme: EN 407
  • Sans silicone: oui
  • Classe de protection anti-coupure: F

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 12
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Compatibles écrans tactiles
Tricot technologique 13G
EN 388 4X32F
EN 407 X1XXXX
Matériau support INTERCEPT™
Revêtement Nitril
Matière Nitril
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur noir
Norme EN 407
Taille des gants 9
Poids 30,9 g
Chaleur de contact jusqu'à 100 °C
Longueur 213 mm
Utilisation réutilisable
Sans silicone oui
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure F
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094568 9
EAN / GTIN 10076490449572
Réf. fabricant 11-542/9

Description

Exécution:

HyFlex® 11-542. Gants présentant une excellente protection anti-coupures de la classe F. Structure légère spéciale pour un confort élevé et une bonne dextérité. Le dos des mains est respirant et le revêtement nitrile antisalissures permettent la manipulation brève d’objets chauds jusqu’à 100 °C.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.