{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 12 | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez lateksu; Nadają się do ekranów dotykowych | |
Technologia tkania | 13G | |
EN 388. | 4X32F | |
EN 407 | X1XXXX | |
materiał podłoża | INTERCEPT™ | |
powłoka | Nitril | |
materiał | Nitril | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
kolor | czarny | |
norma | EN 407 | |
rozmiar rękawic | 10 | |
masa | 30,9 g | |
Ciepło kontaktowe do | 100 °C | |
długość | 213 mm | |
zastosowanie | wielorazowe | |
nie zawierają silikonu | tak | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na przecięcie | |
Stopień ochrony przed przecięciem | F | |
Rodzaj produktu | Rękawice antyprzecięciowe |
Numer artykułu | 094568 10 | |
EAN / GTIN | 10076490449589 | |
Numer producenta | 11-542/10 |