Rękawice, para A755, Rozmiar rękawic: 11

Nr art.: 094516 11
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
127 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta A755
Odporność na wysokie temperatury 100 stopni
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 F
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) F
Ochrona przed wstrząsami P
A: Palność, EN 407 X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Pianka nitrylowa
Kod EN 407 X1XXXX
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kod EN 388 4X42FP
Kolor Szare; Zielony; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed wysoką temperaturą; Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 11
Obszar zastosowania Heavy Duty; Uniwersalne
Zapięcie Mocowanie na rzepy
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 15G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiał podłoża Włókna HPPE; Poliester; TPR
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Do ekranów dotykowych; Przyczepność na mokro; Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków; oddychająca
Kategoria ochrony III
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094516 11
EAN / GTIN 5036108381890
Numer producenta A755K3RXXL
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Wykonanie:

Innowacyjna konstrukcja TPR w połączeniu ze stopniem ochrony przed przecięciem na poziomie F powodują, że rękawica odporna na uderzenia zapewnia wyjątkową sprawność manualną, komfort i ochronę. Nadaje się do użytku z urządzeniami wyposażonymi w ekrany dotykowe.
  • Stopień ochrony przed przecięciem F.
  • Maksymalna ochrona przed uderzeniami dzięki technologii TRP Pod.
  • Wzmocniony obszar kciuka i wyściełane powierzchnie dłoni.
  • Mocowanie na rzep na nadgarstku zapewnia pewne osadzenie.
  • Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C.
  • Warstwa pianki nitrylowej zapewnia bardzo dobrą przyczepność w mokrych i suchych warunkach.
  • Zastosowanie dwóch różnych powłok zapewnia trwałość.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.