Par de guantes A755, Talla de los guantes: 11

Número de artículo: 094516 11
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
127 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante A755
Resistencia al calor hasta 100 grados
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 F
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 2
Resistencia al corte (TDM) F
Protección contra golpes P
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Espuma de nitrilo
Código EN 407 X1XXXX
Directiva / etiquetado Identificación CE
Código EN 388 4X42FP
Color gris; verde; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el calor; Protección contra cortes
Talla del guante 11
Intervalo de aplicación Heavy Duty; Universal
Cierre Cierre por adherencia
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 15G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de base Fibra HPPE; Poliéster; TPR
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Forrado no
Características Agarre en mojado; Articulación del pulgar reforzada; Ideal para pantalla táctil; transpirable
Categoría de protección III
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094516 11
EAN / GTIN 5036108381890
Número del fabricante A755K3RXXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Ejecución:

El innovador diseño TPR en combinación con la protección de corte de nivel F proporciona un guante resistente a los golpes con una destreza, comodidad y protección excepcionales. Adecuado para su uso con dispositivos de pantalla táctil.
  • Protección contra cortes nivel F.
  • Máxima protección contra impactos gracias a la tecnología TRP Pod.
  • Zona del pulgar reforzada y palmas acolchadas.
  • Cierre por adherencia en la muñeca para un ajuste seguro.
  • Protección contra el calor de contacto hasta 100 °C.
  • Capa de espuma de nitrilo para un excelente agarre en condiciones húmedas y secas.
  • Recubrimiento de doble inmersión para una mayor durabilidad.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.