Paio di guanti A755, Misure guanti da lavoro: 11

Codice art.: 094516 11
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
89 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto A755
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Resistenza al calore fino a 100 grado
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 F
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) X
Resistenza allo strappo 4
Resistenza alla perforazione 2
Resistenza al taglio (TDM) F
Protezione contro urti P
A: Reazione al fuoco, EN 407 X
B: Calore da contatto, EN 407 1
C: Calore convettivo, EN 407 X
D: Calore radiante, EN 407 X
E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 X
F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 X
Materiale rivestimento, Palmo Schiuma di nitrile
Codice EN 407 X1XXXX
Codice EN 388 4X42FP
Colore grey; green; black
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego heat protection; cut protection
Misura dei guanti 11
Campo di applicazione Heavy Duty; Universale
Chiusura Chiusura a strappo
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 15G
Normativa EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiale di supporto HPPE fibre; polyester; TPR
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche Es. adatta per touchscreen; Piega del pollice rinforzata; Presa sul bagnato; traspirante
Categoria di protezione III
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094516 11
EAN / GTIN 5036108381890
Codice del produttore A755K3RXXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Esecuzione:

L’innovativo design TPR, combinato con una protezione antitaglio di livello F, crea un guanto resistente agli urti che si contraddistingue per destrezza, comfort e protezione eccezionali. Adatto per l’utilizzo di dispositivi dotati di touchscreen.
  • Protezione antitaglio Level F.
  • Massima protezione antiurto grazie alla tecnologia con pod TPR.
  • Zona del pollice rinforzata e palmo imbottito.
  • Chiusura a strappo sul polso per una tenuta sicura.
  • Protezione contro la resistenza al calore fino a 100 °C.
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per una presa eccellente in condizioni umide e asciutte.
  • Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.