{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | A755 | |
| Tepelná odolnost až do | 100 stupně | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 | F | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 4 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | X | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 4 | |
| Odolnost proti prořezu | 2 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | F | |
| Ochrana před nárazy | P | |
| A: Chování při hoření, EN 407 | X | |
| B: Kontaktní teplo, EN 407 | 1 | |
| C: Konvekční teplo, EN 407 | X | |
| D: sálavým teplem, EN 407 | X | |
| E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní | Nitrilová pěna | |
| EN 407 Code | X1XXXX | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| EN 388 Code | 4X42FP | |
| Barva | Šedá; Zelená; Černá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti žáru; Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 11 | |
| Rozsah použití | Allround; Heavy Duty | |
| Uzávěr | Spoj se suchým zipem | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 15G | |
| Norma | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | HPPE-vlákna; Polyester; TPR | |
| Povlak | Vnitřní plocha dlaní | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Prodyšné; Uchopení mokrých předmětů; Vhodné pro dotykový displej; Zesílení v ohybu palce | |
| Kategorie ochrany | III | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094516 11 | |
| EAN / GTIN | 5036108381890 | |
| Číslo výrobce | A755K3RXXL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |