• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Para rękawic HyFlex® 11-727, rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094489 8
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    63,27 PLN / 1 para
  • z 12 pary
    52,71 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
864 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
HyFlex®
Oznaczenie producenta
HyFlex® 11-727
Liczba par
1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388
B
Wersja, EN 388
EN388:2016
Odporność na ścieranie
4
Odporność na przecięcie (Coup Test)
X
Odporność na rozdzieranie
4
Wytrzymałość na przekłucie
2
Odporność na przecięcie (TDM)
B
Ochrona przed wstrząsami
Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni
Poliuretan (PU)
Kod EN 388
4X42B
Kolor
Szare
Rodzaj produktu
Rękawice
Zakres zastosowania
Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic
8
Obszar zastosowania
Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie
Wielorazowe
Jednostka
Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność)
15G
Norma
EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża
Przędza Intercept
Powłoka
Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką
nie
Właściwości
Produkt przyjazny dla skóry alergików
Kategoria ochrony
II
Długość całkowita L
195 mm
masa całkowita
26,9 g
Zawartość
Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094489 8
EAN / GTIN 10076490052925
Numer producenta 11-727/8
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

HyFlex® 11-727. Rękawice odporne na przecięcia. wykonane z przędzy INTERCEPT™. Dobre wyczucie w palcach i ergonomiczny krój przyczyniają się do wysokiego komfortu użytkowania. Dobra przyczepność, przydatna przy montażu części metalowych o ostrych krawędziach.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.