{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | HyFlex® | |
| Référence fabricant | HyFlex® 11-727 | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 | B | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 4 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | X | |
| Résistance à la déchirure | 4 | |
| Résistance à la perforation | 2 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | B | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Matériau revêtement, paume | Polyuréthane (PU) | |
| Code EN 388 | 4X42B | |
| Couleur | gris | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre les coupures | |
| Taille de gants | 8 | |
| Domaine d’application | multi-usages | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| technologie de tricotage (finesse) | 15G | |
| Norme | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Substrat | fibre Intercept | |
| Revêtement | paume | |
| avec doublure | non | |
| Caractéristiques | propriété hypoallergénique | |
| Catégorie de protection | II | |
| Longueur totale L | 195 mm | |
| Poids total | 26,9 g | |
| Sommaire | paire |
| Référence article | 094489 8 | |
| EAN / GTIN | 10076490052925 | |
| Réf. fabricant | 11-727/8 | |
| Fabricant/personne responsable | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |