Par rukavica HyFlex® 11-727 8

Artikl br.: 094489 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    12,44 € / Pair
  • od 12 Pair
    10,37 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
366 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • Tehnologija pletenja: 15G
  • Razred zaštite od porezotina: B

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 12
Funkcija rukavice Pogodno za kožu osoba s alergijama
Tehnologija pletenja 15G
EN 388 4342B
Materijal nosača INTERCEPT™
Prevlaka PU
Materijal PU
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Svestranost
Boja siva
Veličina rukavice 8
Težina 26,9 g
Duljina 195 mm
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Razred zaštite od porezotina B
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094489 8
EAN / GTIN 10076490052925
Broj proizvođača 11-727/8

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-727. Rukavice za zaštitu od posjekotina od INTERCEPT™ pređe. Dobar osjećaj dodira na vrhovima prstiju i ergonomski kroj nosivog materijala za udobnost kod nošenja. Dobar prihvat kod rukovanja, prikladne za montažu metalnih komponenti oštrih rubova.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.