• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Para rękawic HyFlex® 11-727, rozmiar rękawic: 11

Nr art.: 094489 11
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    63,27 PLN / 1 para
  • z 12 pary
    52,71 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
193 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
HyFlex®
Oznaczenie producenta
HyFlex® 11-727
Liczba par
1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388
B
Wersja, EN 388
EN388:2016
Odporność na ścieranie
4
Odporność na przecięcie (Coup Test)
X
Odporność na rozdzieranie
4
Wytrzymałość na przekłucie
2
Odporność na przecięcie (TDM)
B
Ochrona przed wstrząsami
Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni
Poliuretan (PU)
Kod EN 388
4X42B
Kolor
Szare
Rodzaj produktu
Rękawice
Zakres zastosowania
Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic
11
Obszar zastosowania
Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie
Wielorazowe
Jednostka
Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność)
15G
Norma
EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża
Przędza Intercept
Powłoka
Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką
nie
Właściwości
Produkt przyjazny dla skóry alergików
Kategoria ochrony
II
Długość całkowita L
195 mm
masa całkowita
26,9 g
Zawartość
Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094489 11
EAN / GTIN 10076490052956
Numer producenta 11-727/11
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

HyFlex® 11-727. Rękawice odporne na przecięcia. wykonane z przędzy INTERCEPT™. Dobre wyczucie w palcach i ergonomiczny krój przyczyniają się do wysokiego komfortu użytkowania. Dobra przyczepność, przydatna przy montażu części metalowych o ostrych krawędziach.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.