Rękawice, para Tegera® OIL GRIP 8853, Rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094383 9
Nowy produkt
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    56,54 PLN / 1 para
  • z 6 para
    47,13 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
930 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • Właściwości rękawic: Nadają się do ekranów dotykowych
  • EN 374.: Typ C (J)
  • Technologia tkania: 18G
  • Norma: EN 407

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
Właściwości rękawic Nadają się do ekranów dotykowych
EN 388. 4111X
EN 407 X1XXXX
EN 374. Typ C (J)
materiał podłoża Poliester z recyklingu
powłoka Nitryl, pianka nitrylowa
Obszar zastosowania Precyzyjne; uniwersalne
Technologia tkania 18G
Norma EN 407
zastosowanie wielorazowe
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094383 9
EAN / GTIN 7340118472119
Numer producenta 8853-9
Producent/osoba odpowiedzialna Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Wykonanie:

Tegera® OIL GRIP 8853. Wodoodporna rękawica z przedłużonym mankietem i pełną powłoką przekonuje doskonałym chwytem. Dzianina 18G składa się w ponad 90% z poliestru pochodzącego z recyklingu i zapewnia dobre wyczucie w palcach. Odporność na oleje i smary. Doskonała dzięki ochronie przed działaniem środków chemicznych typu C. Ponadto rękawica nadaje się do ekranów dotykowych, posiada certyfikat OEKO-TEX i jest odporna na ciepło kontaktowe do 100°C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.